※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本統計機
日本統計機の ホワイトボード
日本統計機の ホワイトボード(壁掛け)
グラフ表示機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09999002
品番
WG213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
営業成績や在庫管理に最適です。
水性OHPマーカー付です。
トラスコ品番
136-5702
セット内容
水性OHP用マーカー1本、木ねじ2本、吊金具付
材質
フレーム:アルミ、表面:ABS、テープ:ポリエステル
質量(kg)
5
高さ(mm)
905
奥行(mm)
35
間口(mm)
605
テープ地色
赤・緑
桁数
13列
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400