※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本統計機
日本統計機の ホワイトボード
日本統計機の ホワイトボード(壁掛け)
グラフ表示機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09999036
品番
WG413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
営業成績や在庫管理に最適です。
水性OHPマーカー付です。
トラスコ品番
134-7190
セット内容
水性OHP用マーカー1本、木ねじ2本、吊金具付
材質
フレーム:アルミ、表面:ABS、テープ:ポリエステル
質量(kg)
10
高さ(mm)
905
奥行(mm)
35
間口(mm)
1205
テープ地色
青・赤・緑・灰
桁数
13列
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430