日本統計機
日本統計機の 作業現場標識
日本統計機の 無災害記録板
安全表示板SI-600
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09999124
品番
SI-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
労働災害撲滅を推進するボードです。
事故をなくし、緑十字を完成させましょう。
材質
枠:アルミ、板面:鉄板に印刷
トラスコ品番
123-5952
セット内容
年プレート6年分(3枚)、月プレート12ヶ月分(6枚)、日付被覆用マグネットプレート(緑)31枚、事故表示用マグネットプレート(赤)7枚、日数用プレート(0〜9)4組
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
605
タイプ
日数のみ
奥行(mm)
30
間口(mm)
455
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,250
/
税込
¥
2,475