※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニュースタクリンフセンタック黄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード09999736 品番SCFTY
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

無塵紙ベースの付箋紙タックです。
クリーンルーム内でのカラー別分類やメモ用紙として最適です。
超弱粘の粘着剤使用で糊のこりがほとんどありません。

用途クリーンルーム用 トラスコ品番816-2698 材質無塵紙ベース 質量(g)600 タイプ50枚綴り×2列 縦(mm)75 商品構成単色 横(mm)25
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする