※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本統計機
日本統計機の 収納家具
日本統計機の カラーボックス
樹脂製ロッカー L 黄色
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10000305
品番
L-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
樹脂製ロッカーのためサビません。
弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。
工具なしで簡単に組立できます。
色
黄
間口(mm)
308
奥行(mm)
468
仕様
鍵なし取っ手付
トラスコ品番
136-5691
材質
ABS樹脂、HIPS樹脂
質量(kg)
4.6
注意
※最下段には必ずベースが必要になります。