※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミズノ
ミズノの 椅子
ミズノの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア 2人用 背無し
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10000612
品番
MWC-192B
参考基準価格(税別)
¥92,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
座面にはブナ成型合板を使用しています。
座面高さ(mm)
400
本体質量(kg)
9.3
用途
各種ロビー・ラウンジ用
材質
本体:ブナ成型合板・ウレタン塗装 脚部:31×31角パイプ メラミン焼き付け塗装(シルバー)
寸法(mm)
W985XD490XSH400
質量(kg)
9.3
材質(本体)
ブナ成形合板 ウレタン塗装
種類
ロビーチェア
材質(脚部)
31X31角パイプ・メラミン焼付シルバー塗装
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません