※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロビーチェア 3人用 背無し

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10000664 品番MWC-193B
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

座面にはブナ成型合板を使用しています。

座面高さ(mm)400 本体質量(kg)12.1 用途各種ロビー・ラウンジ用 材質本体:ブナ成型合板・ウレタン塗装 脚部:31×31角パイプ メラミン焼き付け塗装(シルバー) 寸法(mm)W1480XD490XSH400 質量(kg)12.1 材質(本体)ブナ成形合板 ウレタン塗装 種類ロビーチェア 材質(脚部)31X31角パイプ・メラミン焼付シルバー塗装

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする