※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミズノ
ミズノの 椅子
ミズノの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア 背無し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1脚
幅(mm)
1200
注文コード
10001093
品番
MC-3200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,200
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
奥行き350mmの省スペースタイプなので、レストチェアー、ロッカーベンチに最適の商品です。
色
薄茶
座面高さ(mm)
400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×350×400
本体質量(kg)
12.5
用途
喫煙室・待合い用
トラスコ品番
811-2911
材質
本体:木枠、ウレタンフォーム
幅(mm)
1200
質量(kg)
12.5
高さ(mm)
400
材質(本体)
木枠、ウレタンフォーム
種類
ロビーチェア
奥行(mm)
350
張地
ビニールレザー張り
背もたれ
なし
肘掛
なし
材質(フレーム)
40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
主な用途
喫煙室・待合い用
材質(脚部)
Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
素材
ビニールレザー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません