※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロビーチェア 背無し

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 幅(mm)1800 注文コード10001118 品番MC-3800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,800
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

奥行き350mmの省スペースタイプなので、レストチェアー、ロッカーベンチに最適の商品です。

薄茶 座面高さ(mm)400 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×350×400 本体質量(kg)16.7 用途喫煙室・待合い用 トラスコ品番811-2913 材質本体:木枠、ウレタンフォーム 幅(mm)1800 質量(kg)16.7 高さ(mm)400 材質(本体)木枠、ウレタンフォーム 種類ロビーチェア 奥行(mm)350 張地ビニールレザー張り 背もたれなし 肘掛なし 材質(フレーム)40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック) 主な用途喫煙室・待合い用 材質(脚部)Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ) 素材ビニールレザー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする