YB-57L-WN コンドル (屋内用ベンチ)ベンチ YB-57L-WN 背なし CONDOR(山崎産業) 10001373 YB-57L-WN コンドル (屋内用ベンチ)ベンチ YB-57L-WN 背なし CONDOR(山崎産業) 10001373 YB-57L-WN コンドル (屋内用ベンチ)ベンチ YB-57L-WN 背なし CONDOR(山崎産業) 10001373

コンドル (屋内用ベンチ)ベンチ YB-57L-WN 背なし

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10001373 品番YB-57L-WN
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

集成べニアを使用した屋内ベンチ。
天然木に比べ、割れやひびが入りにくく、長期にわたって美しさを保ちます。

ブラウン 座面高さ(mm)405 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×400×405 幅(mm)1500 高さ(mm)405 種類ベンチ 奥行(mm)400 キャスターなし 背もたれなし 肘掛なし 設置場所屋外使用不可 座高(mm)405 材質(座面)集成ベニア
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする