※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの カウンター・演台
ノーリツイスの 演台
ノーリツ 演台 ローズ色
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10001793
品番
NDP-12R
参考基準価格(税別)
¥117,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
スタンダードタイプの演台です。
高さ(mm)
950
奥行(mm)
600
用途
あらゆる行事、式典等に
トラスコ品番
133-3090
材質
30tジアリルフタレート樹脂化粧板
質量(kg)
27
色
ローズ
間口(mm)
1200
天板高さ(m)
900
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※送料別途必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950