※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの カウンター・演台
ノーリツイスの 演台
花台 チーク色
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10001863
品番
NFP-4T
参考基準価格(税別)
¥93,800
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
ベーシックなデザインの花台です。
高さ(mm)
690
奥行(mm)
400
用途
あらゆる行事、式典等に最適です
トラスコ品番
133-3098
材質
ダップ化粧板
幅(mm)
400
質量(kg)
17.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950