曜日別特売
TC1890  T TOKIO ミーティングテーブル 角型 1800×900mm チーク TOKIO(藤沢工業) 10002055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO ミーティングテーブル 角型 1800×900mm チーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10002055品番TC1890 T
参考基準価格(税別)¥123,300販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
80,980

高級感のあるミーティングテーブルです。Φ48.6mmクロームメッキにより、安定感を出しています。また、役員室はもとより、一般の会議室にも対応します。
ソフトエッジはオレフィン系樹脂を使用しています。

用途
会議室・打合せ等
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×700質量(kg)31.8トラスコ品番102-3110材質天板:メラミン化粧板フラッシュ構造・オレフィン系樹脂エッジ、脚部:Φ48.6mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)1800高さ(mm)700タイプ角型奥行(mm)900間口(mm)1800色(天板)ローズ天板厚さ(mm)28アズワン品番64-7277-24
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする