※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOKIO ミーティングテーブル 角型 2100×1050mm チーク

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10002073 品番TC2105 T
参考基準価格(税別)¥191,300 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

高級感のあるミーティングテーブルです。Φ48.6mmクロームメッキにより、安定感を出しています。また、役員室はもとより、一般の会議室にも対応します。
ソフトエッジはオレフィン系樹脂を使用しています。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2100×1050×700 質量(kg)46.4 用途会議室・打合せ等 トラスコ品番102-2718 材質天板:メラミン化粧板フラッシュ構造・オレフィン系樹脂エッジ、脚部:Φ48.6mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ) 幅(mm)2100 高さ(mm)700 タイプ角型 奥行(mm)1050 間口(mm)2100 色(天板)ローズ 天板厚さ(mm)28 アズワン品番64-7277-38
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする