1400XXH200 タイミングベルトXXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルト 10003472

タイミングベルトXXH型 ベルト幅200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)3556.00
歯数112
内容量1本注文コード10003472品番1400XXH200
参考基準価格(税別)¥109,360販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形XXHベルト幅(mm)50.8歯数112歯ピッチ(mm)31.75ベルトピッチ周長(mm)3556.00材質(ベルト)ゴムベルト呼び長さ(inch)140ベルト呼び幅200使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)15.73種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする