三ツ星ベルト
タイミングベルトXXH型 ベルト幅300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルトピッチ周長(mm)
2540.00
1778.00
2032.00
2286.00
3048.00
3556.00
4064.00
4572.00
歯数
80
56
64
72
96
112
128
144
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10003533
品番
1000XXH300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥95,630
●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XXH
ベルト幅(mm)
76.2
歯数
80
歯ピッチ(mm)
31.75
ベルトピッチ周長(mm)
2540.00
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び長さ(inch)
100
ベルト呼び幅
300
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
15.73
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
182
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10003533
1000XXH300
36126824
1000XXH300G
タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト
1本
¥
58,980
税込
¥
64,878
注文コードが変更になりました