マグミキサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10004574 品番 MD300
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

耐薬品性に優れ、液ダレを防止。、
耐薬品性に優れたセラミックコーティングの天板をもつマグネット式の撹拌器です。、液ダレ防止機構により、制御部のトラブルを防止します。また、MD200型は希土類マグネットを使用した強力マグネットタイプなので、高負荷(高粘度/高密度等)試料を撹拌しても撹拌子がはずれません。、DCモータの電子制御方式により、安定した撹拌が行えます。

撹拌容量(mL)50〜3000 付属品撹拌子30mm×1個 トラスコ品番466-3845 材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング 質量(kg)約1.4 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.2 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])約100〜1500 モーターDCモータ電子制御 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×180×59(突起部含む) 撹拌台寸法(mm)167(幅)×147(奥行)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする