マグミキサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10004583 品番 MS500D
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

耐薬品性に優れ、液ダレを防止。
耐薬品性に優れたセラミックコーティングの天板をもつマグネット式の撹拌器です。
液ダレ防止機構により、制御部のトラブルを防止します。また、MD200型は希土類マグネットを使用した強力マグネットタイプなので、高負荷(高粘度/高密度等)試料を撹拌しても撹拌子がはずれません。
10rpmの低速でも安定した回転が得られます。 低速から高速までフィードバック制御で負荷に対して安定しており、必要な回転が得られます。 回転数の設定および確認が容易なデジタル回転計を採用しています。 10Lまでの撹拌ができます。

撹拌容量(mL)50〜5000 付属品撹拌子30mm×1個 トラスコ品番466-3870 材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング 質量(kg)約2.2 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.5 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])約70〜1300 モーター光パルス制御フィールドバック方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×225×89(突起部含む) 撹拌台寸法(mm)191(幅)×177(奥行)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする