マグミキサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10004592 品番 MD800
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐薬品性に優れ、液ダレを防止。
耐薬品性に優れたセラミックコーティングの天板をもつマグネット式の撹拌器です。
液ダレ防止機構により、制御部のトラブルを防止します。また、MD200型は希土類マグネットを使用した強力マグネットタイプなので、高負荷(高粘度/高密度等)試料を撹拌しても撹拌子がはずれません。
2,500Gの強磁力マグネットを採用しており、10Lまでの大容量の撹拌や高粘度液の撹拌に適しています。

撹拌容量(mL)50〜10000 付属品撹拌子40mm×1個 トラスコ品番466-3861 材質撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング 質量(kg)約3.2 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.5 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])約50〜1400 モーターACモータコンデンサ型電子制御3W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×263×142(突起部含む) 撹拌台寸法(mm)217(幅)×214(奥行)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする