ヤマト科学
ヤマト科学の 撹拌・粉砕・混合関連
ヤマト科学の スターラー
ヤマト科学の スターラー用本体
マグミキサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10004601
品番
MB800
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
高温バスの攪拌に過熱防止器付マグミキサ
ウォーターバスの底面の温度を検知し、電源を遮断。
オイルバスBO500型に最適なマグミキサです。天板は耐薬品性に優れたアルマイト処理です。
撹拌容量(mL)
100〜10000
付属品
撹拌子40mm×1個
材質
アルミ
質量(kg)
約4.2
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
11(オイルバス接続時、最大)
電源(V)
AC100
回転数(min
-1
[r.p.m])
約70〜1200
モーター
ACモータ電子制御
センサー
サーミスタ
安全装置
漏電ブレーカ、オイルバス電源遮断用過熱防止器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×270×150(突起部含む)
撹拌台寸法(mm)
250(幅)×220(奥行)