※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラボスターラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10004662 品番 LT500B
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。
またフリー電源の採用によりAC100〜125Vの範囲でお使いいただけます。
広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。
DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。
回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。
撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100〜125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。

回転範囲(min-1[r.p.m])25〜1200 付属品クランプ、安全カバー、チャックハンドル 仕様適用試料/中粘度用 質量(kg)2.4 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100〜AC125 表示パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%) モーターDCブラシレスモータ70W 安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー 電源コード(m)2 本体外形寸法(mm)146(幅)×154(奥行)×165(高さ) チャック径8mm用ドリルチャック 回転制御フィードバック制御 電源コード2極接地型プラグ付属コード 定格トルク(N・m)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする