※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラボスターラ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10004687 品番 LR500B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ギアを使用しないダイレクトドライブ方式を採用。騒音の発生がなく、摩耗によるギア交換の必要もありません。
スパークの発生がない安全性に優れたメンテナンスフリーの中空軸DCブラシレスモータを採用しています。
強力なモータの使用により、高いトルクを実現。高粘度の溶液も十分に撹拌できます。6機種の中から試料に合わせて選定できます。
回転数の設定及び確認が容易なデジタル回転計を採用。
撹拌軸にかかる負荷をモニタできます。LED2段階表示で、許容負荷を超えるとオーバーロードランプが点灯し、モータは自動的に停止します。
高粘度溶液の撹拌など、負荷が変化しても回転数は常に設定値を保つ回転数フィードバック制御を採用。また、芯ぶれがなく、羽根の位置を自由に移動できるスルーシャフトを採用しています。

回転範囲(min-1[r.p.m])100〜1000 付属品撹拌軸(径10×長さ500mm)+撹拌羽根(羽径400型、60mm/500型、75mm 4枚羽根)1組、クランプ1個 周波数(Hz)50/60 電流(A)3.5 電源(V)AC100 シャフト径(Φmm)10 モーターDCブラシレスモータ70W 回転機構ギアレスダイレクトドライブ方式 回転制御スピードフィードバック制御 安全機構過負荷停止 最大トルク(N・m[kg-cm])0.98[10]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする