ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
スーパーサンデーリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10004723
品番
GV-501K
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
円盤のユニークな抜文字はケーブルの放熱効果を高めるデザインです。
巻取能力も余裕の50mタイプ。
仕様
コンセント防塵キャップ付
電線溶解防止機能付です。
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
定格電流(A)
5(全巻時)、15(全延時)
電線長さ(m)
50
質量(kg)
10.8
トラスコ品番
370-3380
材質
円盤:鉄板製
太さ(mm
2
)
2.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×275×250
芯数
2P(接地付)
使用場所
屋内
特性
防塵、アース付