※サンプル画像(画像は BTL1100G)

BTL1000G レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック) 10005414 BTL1000G レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック) 10005414 BTL1000G レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック) 10005414

レーザーマーカー『墨出し名人』

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品プラスチックケース 注文コード10005414 品番BTL1000G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,300
この商品は付属品など10種類から選べます 他の種類を見る

軽量・小型で持ち運びラクラク。
耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。
超小型ボディながら高精度です。
心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。
落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。

タイプ壁一文字(鉛直タイプ) 付属品プラスチックケース 色(本体)グリーン 仕様壁一文字(鉛直タイプ) トラスコ品番419-8298 質量(g)140(乾電池含む) 径(Φmm)32(閉脚時) 電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm)16 自動補正範囲約±4度 制動方式ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度±3mm/10M 光源(nm)可視光半導体レーザー/635 出力(mW)1以下 精度(mm/m)±3/10 クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10005457
2023-02-16
用途:
天井墨出し時
建設業・工事業

コンパクトで持ち運びが便利です。三脚タイプなので、脚をちゃんと開かないと真っ直ぐでません。レーザー自体出ませんが。収納ケースの中が固定されてるとなお良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
10010716
2023-03-03
用途:
機械設備機器墨だし作業
広清技建 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

本体だけで回転出来たら良いと思う。
レーザーの色が(赤)は非常に見えづらい。

2人が参考にしています
対象商品:
10010716
2020-04-08
用途:
墨出し確認
株式会社マット 様 (建設業・工事業)

手軽に持ち運べて設置も容易で使い易い、出来れば垂直方向の微調整が出来れば大変満足

2人が参考にしています
対象商品:
10005441
2019-03-17
用途:
雑工事作業時

割と頻繁にちょこっと使用するので、携帯性重視だと最高の製品です。
鉛直線を左右に振りたいとき、回転台が欲しくなります。
この回転台に1万数千円は高すぎですね。

1人が参考にしています
対象商品:
10010734
2018-11-05
用途:
住宅建築現場造作時の墨だし

とにかく便利。小型で持ち運びも簡単。
現場の職人に薦めています。

3人が参考にしています
対象商品:
10005414
2018-02-13
用途:
天井にカメラを取り付ける時に使用
卸売・小売業

飛行機に乗って出張する場合があり、軽量でコンパクトなので携帯に便利なのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
10005405
2019-04-16
用途:
ダウンライト・器具取付、壁面への露出ボックス取付、他

小さいけれど、非常に使いやすいと感じました。とても満足です。

対象商品:
10005414
2017-09-12
用途:
配管工事の墨出し
有限会社 水戸熔接工業 様

コンパクトで持ち歩きに便利。取り扱いも簡単で便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする