レーザーマーカー『墨出し名人』

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品回転台・アルミケース・測量器用三脚取付金具(5/8インチ) 注文コード10005441 品番BTL1101Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥122,500
この商品は付属品など10種類から選べます 他の種類を見る

軽量・小型で持ち運びラクラク。
耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。
超小型ボディながら高精度です。
心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。
落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。

タイプ壁十文字(水平+鉛直タイプ) 付属品回転台・アルミケース・測量器用三脚取付金具(5/8インチ) 色(本体)イエロー 仕様壁十文字(水平+鉛直タイプ)/回転台セット トラスコ品番419-8379 質量(g)140(乾電池含む) 径(Φmm)32(閉脚時) 電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm)16 自動補正範囲約±4度 制動方式ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度±3mm/10M 光源(nm)可視光半導体レーザー/635 出力(mW)1以下 精度(mm/m)±3/10 クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10005441 BTL1101Y 10005405 BTL1101G レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック) レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック) 1台 87,980 税込96,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10005457
2023-02-16
用途:
天井墨出し時
建設業・工事業

コンパクトで持ち運びが便利です。三脚タイプなので、脚をちゃんと開かないと真っ直ぐでません。レーザー自体出ませんが。収納ケースの中が固定されてるとなお良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
10010716
2023-03-03
用途:
機械設備機器墨だし作業
広清技建 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

本体だけで回転出来たら良いと思う。
レーザーの色が(赤)は非常に見えづらい。

2人が参考にしています
対象商品:
10010716
2020-04-08
用途:
墨出し確認
株式会社マット 様 (建設業・工事業)

手軽に持ち運べて設置も容易で使い易い、出来れば垂直方向の微調整が出来れば大変満足

2人が参考にしています
対象商品:
10005441
2019-03-17
用途:
雑工事作業時

割と頻繁にちょこっと使用するので、携帯性重視だと最高の製品です。
鉛直線を左右に振りたいとき、回転台が欲しくなります。
この回転台に1万数千円は高すぎですね。

1人が参考にしています
対象商品:
10010734
2018-11-05
用途:
住宅建築現場造作時の墨だし

とにかく便利。小型で持ち運びも簡単。
現場の職人に薦めています。

3人が参考にしています
対象商品:
10005414
2018-02-13
用途:
天井にカメラを取り付ける時に使用
卸売・小売業

飛行機に乗って出張する場合があり、軽量でコンパクトなので携帯に便利なのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
10005405
2019-04-16
用途:
ダウンライト・器具取付、壁面への露出ボックス取付、他

小さいけれど、非常に使いやすいと感じました。とても満足です。

対象商品:
10005414
2017-09-12
用途:
配管工事の墨出し
有限会社 水戸熔接工業 様

コンパクトで持ち歩きに便利。取り扱いも簡単で便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする