シンタイガーリール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電線長さ(m)30 注文コード10005511 品番ST-30
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は電線長さ・電線太さなど5種類から選べます 他の種類を見る

手頃なサイズに仕立てたコンパクト設計。あらゆる業種に使い勝手の良いハイクラスコードリールです。
コンセント本体と一体成形のコンセント防塵扉付です。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止します。
カラーケーブルを使用。
ST-30Kはアースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。

仕様コンセント防塵扉付 コンセント個数4 太さ(mm2)2.0 コンセント形状2P 15A 125V 電線長さ(m)30 特性防塵 電線仕様-種別VCT 質量(kg)6.3 トラスコ品番370-4459 材質円盤:鉄板製 使用場所屋内

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:633

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10005527
2021-06-01
用途:
通常の電気工具用電源にに使ってます。
株式会社石黒エンタープライズ 様 (サービス業)

通常の電気工具用電源にに使ってます。問題なしです。良いよ!

対象商品:
10005527
2018-07-20
用途:
プールでの電源に使用
その他業種

差し込みが三相ソケットですが、アースがねじると引っ込むタイプで応用ができるので大変便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする