ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード関連品
接地アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10005572
品番
K-2PE
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アースクリップ付です。
安全取り付けチェーン付です。
2P接地付プラグから2Pプラグへの変換用アダプターとして使用できます。
質量(kg)
0.07
仕様
アースクリップ、安全取付チェーン付
トラスコ品番
221-3109
定格
15A・125V
使用場所
屋内
特性
アース付