ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの 延長コード
逆接地アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10005581
品番
E-3KBP
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
2芯のプラグを接地付にします。
種別
逆設置アダプター(アースクリップ付)
定格
15A・125V
使用場所
屋内
質量(g)
50
用途
2心のプラグを接地付に。
トラスコ品番
370-3045
質量(kg)
0.05
特性
アース付