取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10005667 品番P2-3SE
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

2P/2P接地付兼用。
結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。
アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。
2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。

形状二極/二極接地付 定格15A125V 特性アース付 使用場所屋外 適合ケーブル、コード外径:Φ10.1〜Φ12.6 トラスコ品番327-4683 質量(g)66 適合ケーブル外径(Φmm)10.1〜12.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
断線用
柊建業株式会社 様 (建設業・工事業)

ドラム線断線したので購入。が本体がスケルトン仕様なので中が見えて使い安い。

対象商品:
10005667
2020-01-27
用途:
溶接機のプラグ交換
飲食業

溶接機のプラグが曲がってしまったため、交換。
圧着端子付きなので、他に必要な部品もなく圧着するだけで使えます。
スケルトン菜緒で、内部の端子状態が割るのも良い。

対象商品:
10005667
2019-11-19
用途:
室内機機に使用

3Pでも2Pにでも出来るしクリップが付いているのでアースが簡単
不満に思うところは、緩み止めに端子の所にスプリングワッシャと平ワッシャが欲しい
2Pにする時アースピンを少し指で支えないとやりにくい
3Pが本来では有るのですが・・・

対象商品:
10005667
2018-12-04
用途:
2p 3pの100v屋外電源に両対応
東和 様

PHVの充電器の100v充電に於いて3pコンセントにのみに対応しているので2pのコンセントで充電する時の変換コードが必要。このプラグを使用する事によって2p 3pの100v屋外電源に両対応出来ます。

対象商品:
10005667
2016-07-01
用途:
電気工具
小宮設備 様

蛍付きが便利でしたが、販売しないのですか

対象商品:
10005667
2015-07-05
用途:
ドラム電源
建設業・工事業

電源の交換も簡単にできた。

対象商品:
10005667
2014-08-19
用途:
延長コードの差し込みの交換
有限会社アトラス 様 (建設業・工事業)

素材が柔らかくて柔軟性があり、配線取り付け部品も同胞されていてよかったです。

対象商品:
10005667
2020-11-02
用途:
延長用電源コード
サービス業

説明書の通りに作っても、アース線の処理が上手く行かない。
機能的には問題も無く使用していますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする