DBS-180 超強力防水スプレー (多用途) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 10005721

超強力防水スプレー (多用途)

(64件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード10005721 品番DBS-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK

用途
スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
質量(g)約200 主成分フッ素樹脂
注意
※ドライクリーニング出来ない衣類には使用出来ません。
※極めて可燃性/引火性の高いエアゾールです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10005721 DBS-180 10714383 947 AZ防水スプレー エーゼット AZ防水スプレー エーゼット 1本(420mL) 899 税込989 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10005737
2025-02-17
用途:
散歩用合羽に塗布

今までスコッチの商品を使用してました。
今回初めてこの商品を使いました
うたい文句とはちょっとかけ離れてると思います。
スコッチの商品では雨が粒になって流れ落ちてましたが、この商品は流れ落ちることはないです。
ライフは分かりませんが、次回はスコッチに戻そうかと思ってます

対象商品:
10005737
2025-03-28
用途:
ウェア類のメンテナンス
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

耐久性を重視するならこれ一択です。通気性は他製品に比べ落ちますが長持ちしますよ!

対象商品:
10005737
2023-05-06
用途:
レインウエアーの防水

使いやすい。防水能力が高い。効果持続時間が非常に長い。

対象商品:
10005737
2023-07-10
用途:
雨合羽の防水

雨合羽の防水性が落ちてきたので、その用途で使用のため購入しました。安価で、費用対効果があると感じました。

対象商品:
10005737
2020-08-06
用途:
多種多様
合資会社 武田自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

あらゆる防水に使用してますがホントに良く効きます。

1人が参考にしています
対象商品:
10005737
2020-11-03
用途:
レインウェア、靴などの防水

他社製品と比較してどうかは分からないが、様々な素材に対してしっかり撥水効果があることが分かった。

1人が参考にしています
対象商品:
10005737
2020-04-24
用途:
ガラス面の、テープをはがした後
その他業種

テープをはがしてから長時間(数日以上)経ってしまうと、はがし後の糊跡は、中々簡単には、きれいになりにくい。

2人が参考にしています
対象商品:
10005737
2019-11-06
用途:
車の防水カバーシートに使用

シートに対する長期間の防水性、撥水性などいい商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする