クリスタラインドライバー

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10005852 品番 6300 -5X200
参考基準価格(税別)¥789 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。
マグネット入り。
水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。

先端形状マイナス 先端サイズ5×0.8mm 軸長(mm)200 軸径(Φmm)5 トラスコ品番371-0769 全長(mm)288 質量(g)83.3 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)22 材質(軸)Cr-V 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-21
用途:
車椅子/電動車椅子/姿勢保持装置などの製作・修理・メンテナンス
こっぱ舎 様

同サイズのプラスドライバとセットで、社内・社外で活用。工業用ミシン・・マイナスネジが多用されている・・の調整にも。
先端のマグネットも便利。

対象商品:
02197447
2023-12-14
用途:
機器メンテナンス用

機器メンテナンス用工具として補充・更新の為に購入。
昔ながらの樹脂絶縁柄で慣れ親しんだ形状であり、一般作業用工具として遣い勝手の良い製品だと思います。

対象商品:
10005843
2023-02-01
用途:
オートバイメンテナンス

クリスタラインシリーズは見た目がきれいなのでお気に入りです。品質はベッセルなので間違いありません。ただ同じシリーズのプラス、マイナスで軸の色、仕上げは揃えて欲しかったです。因みにこの商品の軸は綺麗なメッキでした。

対象商品:
10005861
2022-12-14
用途:
バイク整備

赤は+、青は−と一目でわかり、作業効率も上がります。

対象商品:
02197422
2022-11-22
用途:
埋込スイッチの交換に
電気・ガス・熱供給・水道業

細い絶縁ドライバーなので、スイッチの配線の抜き差しに使います。

対象商品:
02197422
2022-05-08
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

昔から変わらないデザインで新品買替でも一目でどの工具か判りありがたいです。

対象商品:
02197422
2021-06-02
用途:
安いです
サービス業

ベッセルのドライバーがこの値段ならお買い得だと思います。

対象商品:
02197456
2019-10-22
用途:
硬い時に使用します。
井上電気 様

毎回いつも腰袋に入っており、電気工事には最適です。メーカーも一流ですし、
色やデザイン、耐久性も良く、値段もリーズナブナルなので、そこがいいです。
少々の硬いネジでもネジ先に注油したら素早く外れ。満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする