6300 +2X200 クリスタラインドライバー ベッセル 10005886 6300 +2X200 クリスタラインドライバー ベッセル 10005886 6300 +2X200 クリスタラインドライバー ベッセル 10005886 6300 +2X200 クリスタラインドライバー ベッセル 10005886

クリスタラインドライバー

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10005886 品番 6300 +2X200
参考基準価格(税別)¥832 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。
マグネット入り。
水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)200 トラスコ品番371-0734 軸径(Φmm)6 全長(mm)305 質量(g)100 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)26.5 材質(軸)Cr-V 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02197395
2023-12-14
用途:
機器メンテナンス用

一般的な作業用ドライバの補充・更新に選択。
絶縁柄のドライバが配置されていなかったことから、この仕様となりました。
活線作業には使用しませんが貫通柄不要のシチュエーションが殆どなので昔ながらのこのモデルを選びましたが、あるだけで安心します。

対象商品:
02197413
2022-11-25
用途:
バイクのバッテリー脱着作業
サービス業

全長と軸長を勘違いして、とっても大きいドライバーを買ってしまいましたが、問題なく作業はできています。こんな大きなドライバーは持っていなかったので、他の作業にも使えますので、所謂「ケガの巧妙」です。思ったより使いやすいので助かります♪

対象商品:
39514614
2023-02-01
用途:
オートバイメンテナンス

クリスタラインシリーズは見た目がきれいなのでお気に入りです。品質はベッセルなので間違いありません。ただ同じシリーズのプラス、マイナスで軸の色、仕上げは揃えて欲しかったです。因みにこの商品の軸は艶のない梨地のメッキでした。

対象商品:
10005886
2020-05-27
用途:
自動車整備

以外とクリスタルドライバーは、力を入れやすく、私は、すきです。

1人が参考にしています
対象商品:
02197404
2020-09-22
用途:
車などの整備
農・林・水産業

以前から使用していたが、古くなったので購入しました。

対象商品:
02197395
2020-05-11
用途:
試験
製造業

以前も購入しましたが、更に必要になったため購入。取り扱いがあって助かっています。

対象商品:
10005877
2019-05-12
用途:
バイクのメイテナンス
医療・福祉・介護関連業

バイクのメインテナンスに主に使用、今までのドライバーがやや短く作業しづらかったので購入しました。重宝しています。

対象商品:
10005895
2019-07-08
用途:
車両ヘッドライト調整

2番の軸長250で、軸径がこのサイズのものがなく探していました
安価で、サイズもぴったりでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする