曜日別特売
OA-2S ボルト式連結金具 奥岡製作所 10005896

ボルト式連結金具

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10005896品番OA-2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ボルト式の連結金具
ステンレスでサビ難い

用途
グレーチングの盗難防止用連結金具
材質SUS304寸法(mm)(内幅×横幅×高さ)10×25×55質量(g)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10005896
2023-10-14
用途: アプローチの溝

ボルトで締め付けるタイプなので
外れる心配は無いので良いですが
お値段も高いので気軽に使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする