エアダスター

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10006114 品番 AD-2 100N-PB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

4本の指で操作できる大型レバー。
空気流量は握り具合でコントロール。
ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
切削粉・粉塵・水分・オイルの吹き飛ばしに。
仕様
エアーインレットネジ径:Rc 1/4
空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa
ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.1 接続方式カプラー接続 トラスコ品番311-4180 全長(mm)252 質量(g)136 使用温度範囲(℃)0〜60(32〜140°F) 最高使用圧力(MPa)0.97 空気消費量(L/min)135 使用流体圧縮空気 エアーホース内径(Φmm)4以上 ノズル形状標準ロングノズル(プラグ付)
注意
※ノズル交換はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10006105
2024-04-18
用途:
エアガン

握り方でエアーの量の微調整ができていちいちレギュレーターをいじるより楽です。ただし昔の物の方が調整は優秀だったかと思います。破損したのでリピートしてみての感想です。

対象商品:
10006114
2023-09-30
用途:
四輪・二輪のメインテナンス
運輸・通信業

価格の割には細部がよく出来ており、堅牢性や機能性にも問題なので満足している。

対象商品:
10006114
2021-11-14
用途:
機械整備時

吐出量を微妙に調整できるので良い。しかし、本体が樹脂製なので乱暴に扱うと壊れやすい。(特にレバー部分が外れる、また延長ノズルの型はノズル部分が外れる、ただし乱暴にしなければかなり使えます)

対象商品:
10006105
2018-10-31
用途:
製品の仕上げ
滋賀セラ有限会社 様 (製造業)

使用回数がおおいですが、軽くって耐久性もなかなかいいです。

対象商品:
10006105
2017-12-06
用途:
印刷物の付着物除去

当方はスクリーン印刷業で印刷物の印刷面に付着物がある場合、印刷不良の発生軽減に役立てています。
手作業の為、レバーが長く手元の保管がしやすい、吹き出し口が細く付着物の除去がスムースに行える。

対象商品:
10006105
2017-11-28
用途:
農機具等の清掃
古果園 様 (農・林・水産業)

握りやすくて、使いやすい・・・・・・・・・・・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
10006114
2014-11-04
用途:
金属やセラミックの研削加工現場で製品のエアブローに。
フジコー株式会社 様

以前から同社製エアダスターを使っていたので購入しましたが、以前に比べ微妙な加減ができなくなってます。
常にフルブローかける場合は問題ありませんが、細かい物を微少エアーでブローすることができません。

更に2個購入して2個共ですが、レバーの戻りに問題があるのかエアーが出なくなる症状が頻発します。
レバーを何度も握りなおしたら出るようにはなるのですが、頻発するために精神衛生上よろしくないです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
10006114
2013-10-07
用途:
バイク整備

エアーの調整がしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする