※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セミニューマチック車輪付キャスター 自在 150径

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10006544 品番SPMJ-150
参考基準価格(税別)¥10,760 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)198 材質(車輪)セミニューマチック トラスコ品番112-9358 軸径(Φmm)20 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする