※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 車輪のみ
ホワイトジエンゴム車輪のみ 150径
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10006596
品番
WW-150
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
112-9417
軸径(Φmm)
20
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ホワイトジエンゴムBR
リム幅(mm)
45
ボス幅(mm)
55
許容荷重(N)
1560