※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 金具のみ
固定金具のみ 200mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10006675
品番
K-200
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
112-9383
軸径(Φmm)
20
取付高(mm)
250
リム幅(mm)
45
取付座(mm)
151×100
取付ピッチ(mm)
112×63
車輪取付幅(mm)
56
取付穴径(mm)
11.5