※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 金具のみ
固定金具のみ 75mm
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10006684
品番
K-75
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
10
取付高(mm)
103
リム幅(mm)
32
取付座(mm)
91×68
トラスコ品番
112-9374
取付ピッチ(mm)
63×40
車輪取付幅(mm)
36
取付穴径(mm)
9.5