※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 車輪のみ
抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 100径
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10006693
品番
WUW-100
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
112-9425
軸径(Φmm)
12
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)
35
ボス幅(mm)
42
許容荷重(N)
1270