※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 車輪のみ
抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 125径
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10006702
品番
SWUW-125
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
113-7320
軸径(Φmm)
12
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)
42
ボス幅(mm)
56
許容荷重(N)
2050