※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 車輪のみ
抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 200径
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10006736
品番
WUW-200
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
112-9416
軸径(Φmm)
20
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)
45
ボス幅(mm)
55
許容荷重(N)
2450