※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 車輪のみ
抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 250径
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10006745
品番
WUW-250
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
112-9427
軸径(Φmm)
25
車輪径(Φmm)
250
材質(車輪)
抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)
45
ボス幅(mm)
64
許容荷重(N)
3230