※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 車輪のみ
抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 75径
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10006754
品番
WUW-75
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
112-9423
軸径(Φmm)
10
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)
32
ボス幅(mm)
35
許容荷重(N)
780