曜日別特売
J-200 自在金具のみ SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 10006797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自在金具のみ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
リム幅(mm)45
車輪径(Φmm)200
取付高(mm)250
内容量1個注文コード10006797品番J-200
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
軸径(Φmm)20車輪径(Φmm)200取付高(mm)250リム幅(mm)45取付座(mm)140×140トラスコ品番112-9353取付ピッチ(mm)112×112車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-26
用途: 三輪キャスターに取付
教育・研究機関

専用品ではないですが、サイズが、ほぼバッチリです。
多分製造者のおすすめ方法ではないですが、耐荷重とかも考慮して、使用しました。
只、金具が予想以上に重くて、運べるか一寸心配。
値ははるけど、いい買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする