※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 車輪のみ
車輪のみ ウレタン車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10006815
品番
SUW-125
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
112-9378
軸径(Φmm)
12
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ウレタンUR
リム幅(mm)
42
ボス幅(mm)
56
許容荷重(N)
2050