※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 車輪のみ
車輪のみ ゴム車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10006824
品番
SW-125
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
112-9401
軸径(Φmm)
12
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴムSBR
リム幅(mm)
42
ボス幅(mm)
56
許容荷重(N)
2050