クッションドリル鉄工用

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)103 刃径(Φmm)3.4 注文コード10006911 品番AMD-3.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品はドリル径・全長・刃径など22種類から選べます 他の種類を見る

高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。
プレス結合
ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。
クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。

溝長(mm)39 全長(mm)103 シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番337-8161 質量(g)20 用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。 材質高速度鋼(HSS) 刃径(Φmm)3.4 有効長(mm)53

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
機械フレームへの穴開け
製造業

改造工事などで鉄フレームに下穴を開ける作業の時に使用しています。
芯ブレも気になる程度ではなく、何よりコスパが良いです。
サイズにより色分けされているので間違わないのもいいです。

対象商品:
09523577
2022-04-18
用途:
アングル等穿孔
株式会社コーワメタル 様

芯ブレが少なく切れ味抜群。摩耗性も少なく作業性が良い

1人が参考にしています
対象商品:
09523552
2021-09-07
用途:
壁の穴あけ
国立大学法人神戸大学 様 (教育・研究機関)

鉄製のパーティションも、簡単に穴があきました。満足です。

対象商品:
09171547
2021-01-05
用途:
アルミや鉄、ステンレスの穴開け。
エクステリア津田 様 (建設業・工事業)

ブレもなく、価格も安いので今度から此れを注文したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09523534
2021-04-02
用途:
中蓋を開けるのに使っています
ボディーメンテナンスBONIKA 様 (サービス業)

本来の用途と違う使い方をしていますが、
中蓋をを開けるのにちょうど良いです!
丈夫ですし、買ってよかったです!

対象商品:
09171547
2020-03-21
用途:
金物取り付け時
ミヤザキコウギョウ 様

とてもよく切れます
とても助かっていますまた買います

1人が参考にしています
対象商品:
09523534
2018-02-22
用途:
窓ガラスへの木製及びアルミ製押し縁の取付工事
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

細ビスの下穴用に使いましたが、とてもしっかりしていて安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
09523534
2018-01-04
用途:
ドリル穴あけ

2度目の購入です。今回は2本購入しました。安いのでまた必要な時に購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする