※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
超重荷重用キャスター 自在 125径 GSPO車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10006946
品番
LS-GSPO125K
参考基準価格(税別)
¥81,250
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
1715
取付座(mm)
140×110
取付ピッチ(mm)
105×75〜80
取付高(mm)
170
材質(車輪)
キャストナイロン
トラスコ品番
122-9527
軸径(Φmm)
12
荷重種別
超重荷重
リム幅(mm)
55
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
1715[1750]
車輪取付幅(mm)
63
取付穴径(mm)
11
偏心(mm)
50
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪