※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
超重荷重用キャスター 自在 200径 GSPO車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10006964
品番
LS-GSPO200K-35
参考基準価格(税別)
¥131,890
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
175×140
取付ピッチ(mm)
140×105
取付高(mm)
255
材質(車輪)
キャストナイロン
トラスコ品番
802-1433
軸径(Φmm)
16
荷重種別
超重荷重
リム幅(mm)
55
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
70
取付穴径(mm)
14
偏心(mm)
65
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪