曜日別特売
ACD-6.5 クッションドリル コンクリート用 ベッセル 10007085

ACD-6.5 クッションドリル コンクリート用 ベッセル 10007085
ACD-6.5 クッションドリル コンクリート用 ベッセル 10007085

クッションドリル コンクリート用

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード10007085品番ACD-6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体接続部にクッションリングをはさむことで、回転時の揺れを大幅に減少しました。
この樹脂リングが芯揺れ・ガタつきを抑制し、正確な位置への穴あけができます。

用途
モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。
寸法D(Φmm)6.5刃径(mm)6.5有効長(mm)65全長(mm)122シャンク径(mm)6.35質量(g)30トラスコ品番303-9960材質高硬度HSS(ハイス)溝長(mm)65機能打撃・回転RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10007015
2014-08-19
用途: 集合テナント店舗 昼間工事
株式会社 八尾創建

仕方がないと思いますが、もう少し耐久力があればよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10006972
2012-03-15
用途: モルタルへのプラグレスビス用の下穴あけ

パナソニック社製インパクトドライバEZ7544とEZ7546に装着し、モルタル面へ配管固定用のサドルを固定するプラグレスビスの下穴開けに使用しているが、振動ドリルを使用しなくともコンクリート面へ穴あけが出来るので、現場へ持ち込む工具が減り助かっている。

2が参考にしています
対象商品 : 10006963
2010-11-23
用途: 収納家具固定 内装工事

他のメーカーは情けないほど躯体に潜らない。
その点、このベッセルは、たいへん満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする